Beli dewalt wrench impact di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  2. DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 205
  3. DEWALT Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp9.599.900

    DEWALT Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Item: Heavy Duty Impact Wrench,1/2inch
    • Size (inch): 1/2
  4. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  5. DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    Mulai

    Rp3.799.900

    DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)
    atribut:
    • Voltage (V): 18
    • Battery Capacity (AH): 5.0
    • Impact Per Minute (ipm): 0-2400
    • Tool Holder Size (mm): 13
    • Breakaway Torque (N m): 1627
    • Max. Bolt Diameter: M24
    • Maximum Torque (N m): 136/407/950
    • No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
  6. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  7. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  8. DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - 4.0Ah battery pack x 2 units- Charger- Main Body Case
    atribut:
    • Number of Blows (minute): 0 to 3800
    • Battery Voltage (V): 18
    • Charging Time (minute): Approx. 60
    • Chuck Capacity (mm): 6.35
    • Maximum Tightening Torque (N m): 205
    • No-load Speed (minute): 0 to 3250
    • Specifications: 3-step speed adjustment
  9. DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.199.900

    DEWALT Cordless Drill Driver XR Compact (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Battery: XR Li-Ion, 18 V 1.3 Ah
    • Battery Voltage (V): 18
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-13
    • Chuck Size: 1/2inch
    • Clutch: 16 setting
    • Maximum Torque (N m): 42 (hard), 24 (soft)
    • No Load Speed (rpm): 0-450/ 1500 r.p.m
    • Transmision: 2 speed settings, variable speed and reverse switch for maximum control
  10. AND Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    - You can easily measure the thickness without any specialized knowledge or skill. - A low-cost type measuring instrument that is ideal for wall thickness measurement, corrosion inspection, and material inspection over a wide range from various metals to glass, plastic, and ceramics.
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.8 to 200.0 (Pulse-echo mode)
    • Graduation (mm): 0.01/0.1
    • Resolution (mm): 0.01/0.1
    • Accuracy (mm): ± 0.1 mm ± 0.5% (measurement range 0.8 to 50.0 mm) ± 0.1 mm ± 1.5% (measurement range 50.1 to 300.0 mm)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 73x23x143
    • Display: Segment LCD display (with backlight)
    • Display Range (mm): 0.65 to 600.0
    • Measurable Materials: Metal, glass, plastic, etc.
    • Measurement Method : Ultrasonic pulse reflection method
    • Power Supply: 2 AA alkaline batteries
    • Sound Velocity Variable Range (m/s): 1000 to 9999
    • TRUSCO Number: 855-8516
    • Unit of Measure: mm
  11. DEWALT Impact Socket Set (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Impact Socket Set (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    These SAE impact socket sets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head. Sets provide an assortment of sockets for a range of fastener sizes.
  12. DEWALT Drive Impact Accessory Set
    Mulai

    Rp1.899.900

    DEWALT Drive Impact Accessory Set
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  13. TRUSCO Coolant Liner Valve (Katup Selang Coolant Bubut)
    68%
    Mulai

    Rp93.900

    TRUSCO Coolant Liner Valve (Katup Selang Coolant Bubut)
    Deskripsi:
    It is excellent in mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, chemical resistance.
  14. DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp7.499.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Capacity: 5.0 Ah
    • Battery Voltage (V): 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2300
  15. PROGUARD Air Filter Automotive Element (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp339.900

    PROGUARD Air Filter Automotive Element (Saringan Udara Kendaraan)
    atribut:
    • Filter Type: Air Filter
    • Type Detail: Element
    • Application: Heavy Duty
Daftar Harga dewalt wrench impact Terbaru October 2026
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp4.899.900
DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp2.399.900
Wipro Concrete Stone Saw (Gergaji Tangan)Rp179.900
DEWALT Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin)Rp9.599.900
DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp8.099.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)Rp3.799.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.499.900
DEWALT Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut)Rp3.099.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait